DKC-COMBITECH - SCZ7298012 M5 Vite testa bombata quadro senza aggancio di terra M6x10 GEO - 7298012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Sistema di avvitamento - Altri
Lunghezza - 10 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8033603185715
Codice prodotto
SCZ7298012
Cod. produttore
7298012
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Sistema di avvitamento:
Altri
Lunghezza:
10 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di filettatura:
Metrico
Temprato:
no


