AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99126700 Braccio doppio - 99126700

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99126700 Braccio doppio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Diametro lato imbocco su palo - 100 mm

  • Accessorio - no

  • Larghezza - 100 mm

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952133332

Codice prodotto

DIS99126700

Cod. produttore

99126700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Diametro lato imbocco su palo:

100 mm

Accessorio:

no

Larghezza:

100 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

1040 mm

Peso:

9.1 kg

Baccio doppia. Colore: grafite.