AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS53068300 Spy - 53068300

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS53068300 Spy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 1.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952162912

Codice prodotto

DIS53068300

Cod. produttore

53068300

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

1.2 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

98 mm

Altezza / Profondità:

220 mm

Lunghezza:

72 mm

Larghezza di incasso:

96 mm

Lunghezza di incasso:

244 mm

Spy