AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086015 EndstA1/4ck, 50x250 mm, rechts, fA1/4r S - 086015

copiacopia
DIETZEL - DIE086015 EndstA1/4ck, 50x250 mm, rechts, fA1/4r S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799161

Codice prodotto

DIE086015

Cod. produttore

086015

Produttore

DIE

Altezza:

250 mm

Larghezza:

50 mm

Modello:

Sinistra / destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no