DIETZEL - DIE026306 PE-Betonbau-Deckenauslasstrichter mit Ge - 026306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Colore - Blu
Modello - Singolo
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579263061
Codice prodotto
DIE026306
Cod. produttore
026306
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Colore:
Blu
Modello:
Singolo
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
0 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
4
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
sì
Imbocco:
Nessuno


