AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60170687 ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2,2 - 60170687

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60170687 ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893081797

Codice prodotto

DAB60170687

Cod. produttore

60170687

Produttore

DAB

Active Driver Plus di DAB e un inverter per il controllo e il comando di pompe da utilizzare in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e in agricoltura per la pressurizzazione, il giardinaggio e l'irrigazione, il prelievo dal sottosuolo. Il display facilita il controllo e l'inserimento dei parametri di funzionamento. Active Driver Plus presenta una procedura guidata per il primo avvio (wizard) durante la quale l'utilizzatore viene guidato passo passo nell'inserimento dei parametri di funzionamento. Grazie ad Active Driver Plus il motore della pompa funzionera a giri variabili, permettendo un risparmio energetico ed una protezione dai colpi d'ariete. L'inverter Active Driver Plus integra al proprio interno un sensore di pressione, un flussostato, una valvola di non ritorno e protegge dalla marcia a secco, da tensioni anomale e da sovratemperature e gelo. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente).