AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60152306. NOVA UP 600MA - 60152306.

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60152306. NOVA UP 600MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893022806

Codice prodotto

DAB60152306.

Cod. produttore

60152306.

Produttore

DAB

La pompa sommergibile da drenaggio a mandata verticale è idonea per impieghi domestici di applicazioni fisse a funzionamento automatico, per rosciugamento di scantinati e autorimesse soggetti ad allagamenti. Grazie alla sua forma compatta e maneggevole trova anche particolare applicazione come pompa portatile per casi di emergenza quali: prelievo d’acqua da serbatoi o fiumi, svuotamento di piscine e fontane o di scavi e sottopassaggi. Idonea anche per giardinaggio ed hobbistica in genere.Campo di funzionamento: da 1 a 15 m3/h con prevalenze fino a 10 metri.Liquido pompato: acque torbide senza fibre.Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico.Uscita: orizzontale 1” ¼ F.