COSMEC - CSM6050-25 Tappo in ottone nichelato per chiusura di fori filettabili, filettatura M25x1,5 mm - 6050-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Confezione
1 PZ
EAN
8033648139568
Codice prodotto
CSM6050-25
Cod. produttore
6050-25
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Riduttore di pressione:
no


