CONCHIGLIA - CON052384427 Serie MMW - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 2 fusibili, feritoia 45x186 mm - 052384427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
serie MVY-MMW-MVV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8054684004054
Codice prodotto
CON052384427
Cod. produttore
052384427
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Materiale:
Altri
Materiali: Contenitore stampato in polipropilene autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti per collegamento dorsale in ottone (UNI EN 12165). Barrette di connessione a sezione rettangolare (collegamento dorsale-derivazione) in ottone ( UNI EN 12165).Piastrine in acciaio inox AISI 304 per serraggio cavo derivazione.Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 4892 - EN 1652) con molla elastica.Base e coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).Caratteristiche: Morsettiera quadripolare a 3 vie per polo. Capacità Max. di connessione n°2 cavi (entrata/uscita) da 16 mmq.Serraggio conduttori su dorsale con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata).Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Capacità max. di connessione n°2 cavi da 4 mmq. Viti di serraggio piastrine su derivazione in acciaio inox X2CrNi 18.09 con testa cilindrica ad esagono incassato.Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 450 V .Per incasso su palo diametro minimo 101 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con feritoia 45 x186 mm a testate semitonde.Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.Grado di protezione sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 50102.


