COMELIT GROUP SPA - COEUT8090S PULS. PARETE VIDEO+TOUCH COMPLETA ULTRA - UT8090S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903420012
Codice prodotto
COEUT8090S
Cod. produttore
UT8090S
Produttore
COE
Pulsantiera audio/video da parete con modulo Touch screen da 5” serie Ultra per sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare con campo visivo di 160° orizzontale e 90° verticale. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili. Display capacitivo da 5"ad elevata visibilità, con vetro antisfondamento e tema selezionabile nero o bianco. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l’utente conoscendo il codice. Funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. E’ possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi, di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit e di connessione Bluetooth. Composta da modulo audio/video art. UT8020, modulo Touch art. UT9270 e custodia da parete art. UT9173. Sporgenza dalla parete di soli 35mm. Dimensioni (L x H x P): 110x289x35mm.


