AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9161 CUSTODIA PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI - IX9161

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9161 CUSTODIA PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362800

Codice prodotto

COEIX9161

Cod. produttore

IX9161

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

155 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

374 mm

Profondità:

83.5 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.