COMELIT GROUP SPA - COEIX9156 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 1 COLON - IX9156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110.5 mm
Larghezza - 124 mm
Materiale - Altri
Profondità - 55 mm
Metodo di montaggio - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362763
Codice prodotto
COEIX9156
Cod. produttore
IX9156
Produttore
COE
Altezza:
110.5 mm
Larghezza:
124 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
55 mm
Metodo di montaggio:
Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 1 colonna pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 110.5 x 55mm.


