COMELIT GROUP SPA - COEIX9155 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 24-27-30- - IX9155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 422.9 mm
Larghezza - 276.9 mm
Materiale - Altri
Profondità - 56 mm
Metodo di montaggio - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362756
Codice prodotto
COEIX9155
Cod. produttore
IX9155
Produttore
COE
Altezza:
422.9 mm
Larghezza:
276.9 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
56 mm
Metodo di montaggio:
Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 422.9 x 56mm.


