AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9153 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 12-18 PULSA - IX9153

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9153 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 12-18 PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 369.7 mm

  • Larghezza - 190.4 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 56 mm

  • Metodo di montaggio - Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362732

Codice prodotto

COEIX9153

Cod. produttore

IX9153

Produttore

COE

Altezza:

369.7 mm

Larghezza:

190.4 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

56 mm

Metodo di montaggio:

Verticale

Accoppiabile:

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 369.7 x 56mm.