COMELIT GROUP SPA - COEIX0103KP FRONTALE SWITCH 3 PUL. E CHIAVE ELETTRON - IX0103KP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pulsanti di chiamata - 3
Materiale dei pulsanti campanello - Acciaio inox
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Materiale parte frontale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903386608
Codice prodotto
COEIX0103KP
Cod. produttore
IX0103KP
Produttore
COE
Numero di pulsanti di chiamata:
3
Materiale dei pulsanti campanello:
Acciaio inox
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Materiale parte frontale:
Altri


