AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05FA TELEC. IP MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 20M - IPDCAMS05FA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05FA TELEC. IP MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390681

Codice prodotto

COEIPDCAMS05FA

Cod. produttore

IPDCAMS05FA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

5

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

87...87 °

Angolo di visione verticale:

46...46 °

Potenza assorbita:

10.2 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

93 mm

Altezza:

74 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.