COMELIT GROUP SPA - COECA0061 PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANAL - CA0061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare - sì
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8023903403374
Codice prodotto
COECA0061
Cod. produttore
CA0061
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare:
sì
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Plastica
Altezza placca frontale:
172 mm
Larghezza placca frontale:
100 mm
Altezza:
172 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
28 mm
Altezza di incasso:
172 mm
Larghezza di incasso:
100 mm
Profondità di incasso:
28 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no