AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41ISL000 ISOLATORE DI CORTO CIRCUITO - 41ISL000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41ISL000 ISOLATORE DI CORTO CIRCUITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288131

Codice prodotto

COE41ISL000

Cod. produttore

41ISL000

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

L’isolatore di corto circuito 41ISL000 deve essere installato lungo il loop al massimo ogni 30 dispositivi indirizzati non dotati di isolatore a bordo. Esso previene l’interruzione della comunicazione fra i dispostivi e la centrale in caso di un singolo guasto di corto circuito sulla linea di rilevazione. Non appena il corto circuito viene rimosso l’isolatore ripristina automaticamente la continuità del loop. L’isolatore viene fornito in una scatola di plastica per montaggio a parete con i fori di passaggio dei cavi protetti da tappi in gomma. Certificazione secondo EN 54-17.