COMELIT GROUP SPA - COE41ECB000 SCHEDA RIDONDANTE CENTRALI LOGIFIRE - 41ECB000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288063
Codice prodotto
COE41ECB000
Cod. produttore
41ECB000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questa scheda consente di realizzare una rete di comunicazione seriale ridondante fra più centrali LOGIRivelazione incendi e pannelli ripetitore 41CPR100 (fino ad un massimo di 64) assicurando una linea di connessione di riserva in caso di singolo guastodel supporto fisico di comunicazione (garantisce la retro compatibilità con le centrali indirizzate serie ATENA). Corrente massima assorbita: 500mA. Tipologia di rete: seriale ridondante. Numero massimo di centrali in rete: 64. Distanza massima fra due schede: 1000 m.


