AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003400 INTERFACCIA SIMPLEHOME MODBUS HVAC - 20003400

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003400 INTERFACCIA SIMPLEHOME MODBUS HVAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903326680

Codice prodotto

COE20003400

Cod. produttore

20003400

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

0 Bd

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Il modulo 20003400 è un'interfaccia tra il sistema SimpleHome e il protocollo ModBus RTU. Montato su barra DIN, il dispositivo è in grado di dialogare con sistemi di condizionamento di terze parti attraverso interfacce ModBus dedicate. Per il funzionamento è necessario prevedere una sonda di temperatura su BUS SimpleHome per ognuna delle zone clima che si vuole controllare. Non è possibile utilizzare le sonde di temperature di terzi per controllare il sistema. Gestione di max. 8 zone clima. Dimensioni: 70 x 59 x 95mm (4 moduli DIN). Assorbimento: max 2.1W. Tensione di alimentazione 12/24 VDC. Per maggiori informazioni su compatibilità e funzioni disponibili fare riferimento alla documentazione tecnica di prodotto.