COMELIT GROUP SPA - COE20003101 MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUN - 20003101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Pannello di controllo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altro sistema bus - Altri
Display - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8023903260212
Codice prodotto
COE20003101
Cod. produttore
20003101
Produttore
COE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Pannello di controllo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altro sistema bus:
Altri
Display:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Funzione Touch (comandi a sfioramento):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Composizione:
Elemento di comando
Alloggiamento per etichetta:
no
Altre interfacce:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
Altri


