AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3P-082760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA PLUS A60 - INSG3P-082760

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3P-082760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA PLUS A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171007039

Codice prodotto

CUYINSG3P-082760

Cod. produttore

INSG3P-082760

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

60...60 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA PLUS A60 8W - E27 - 6500K - 1055 Lm - IP20 - Color Box