AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYEXTRDL-1501250 SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 MM - EXTRDL-1501250

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYEXTRDL-1501250 SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 680...680 mA

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171016802

Codice prodotto

CUYEXTRDL-1501250

Cod. produttore

EXTRDL-1501250

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

680...680 mA

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

102 mm

Lunghezza:

718 mm

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.98

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Altezza / Profondità:

137 mm

SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 mm 150W - 5000K - 24000 Lm - Dimm. - IP65 - Color Box