CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218040 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1218040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
9090171007831
Codice prodotto
CUYCRL-1218040
Cod. produttore
CRL-1218040
Produttore
CUY
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
220...240 V
Collegamento:
Morsetto a vite
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Diametro:
180 mm
Corrente d’esercizio:
105...105 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
25 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì


