CEMBRE SPA - CEMS6-M3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 4-6 mmq - S6-M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 3
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 4...6 mm²
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692035949
Codice prodotto
CEMS6-M3
Cod. produttore
S6-M3
Produttore
CEM
Passo del filetto, metrico:
3
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
4...6 mm²
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


