AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD22X30 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 22x30mm - RD22X30

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD22X30 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 22x30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Larghezza del foro - 22 mm

  • Profondità del foro - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692844619

Codice prodotto

CEMRD22X30

Cod. produttore

RD22X30

Produttore

CEM

Forma del foro:

Rettangolare

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Larghezza del foro:

22 mm

Profondità del foro:

30 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 22x30mm