CEMBRE SPA - CEMKIT-HT131-C-1 KIT COMPOSTO DA: UTENSILE HT131-C, VALIGETTA VAL-P3, 7 COPPIE MATRICI: ME10-C, ME14-C, ME19-C, ME24-C, ME30-C, ME37-C, ME48-C - KIT-HT131-C-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 10...400 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692664972
Codice prodotto
CEMKIT-HT131-C-1
Cod. produttore
KIT-HT131-C-1
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
10...400 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
8...800
Lunghezza:
473 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
7
Con ritorno automatico:
no


