CEMBRE SPA - CEMKE25018ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - KE25018ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035284
Codice prodotto
CEMKE25018ST
Cod. produttore
KE25018ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


