CEMBRE SPA - CEMB-TC250ND UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, BI-LINEAR, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 25MM - B-TC250ND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo - 25 mm
Lunghezza complessiva - 401 mm
Testa di taglio intercambiabile - sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692888149
Codice prodotto
CEMB-TC250ND
Cod. produttore
B-TC250ND
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo:
25 mm
Lunghezza complessiva:
401 mm
Testa di taglio intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
sì
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente


