AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA7-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 35mmq - A7-L12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692046334

Codice prodotto

CEMA7-L12

Cod. produttore

A7-L12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello