CEMBRE SPA - CEMA14-M8-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 70mmq, CONFEZIONE SELF - A14-M8-CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - no
Confezione
9 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692604893
Codice prodotto
CEMA14-M8-CS
Cod. produttore
A14-M8-CS
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


