CEMBRE SPA - CEM49595 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 25x32mm, BIANCO PVC10050WH - 49595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 32 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692805290
Codice prodotto
CEM49595
Cod. produttore
49595
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
32 mm
Larghezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 25X32 COMPONENT.. Materiale di identificazione


