CEMBRE SPA - CEM35800 Nastro adesivo in Alluminio - 35800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore nastro - Argento
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 3.6 m
Termoresistente - sì
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8016692874623
Codice prodotto
CEM35800
Cod. produttore
35800
Produttore
CEM
Colore nastro:
Argento
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
3.6 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Marchio CEMBRE modello NASTRO 12 MM ALLUMINIO ADESIVO - 3 65 M... Nastro per etichettatrice


