CEMBRE SPA - CEM34302 Porta-targa PLR quadro 17x30 rivettab.nero - 34302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 30 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692259291
Codice prodotto
CEM34302
Cod. produttore
34302
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
30 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Nero
I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).


