CEMBRE SPA - CEM1053M25N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M25x1,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1053M25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Colore - Nero
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692154770
Codice prodotto
CEM1053M25N
Cod. produttore
1053M25N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Colore:
Nero
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


