AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U5200 SISTEMA COMPLETO PER PORTE GARAGE - IT - 001U5200

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U5200 SISTEMA COMPLETO PER PORTE GARAGE - IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Con guida di scorrimento - no

  • Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz

  • Con telecomando -

  • Alloggiamento dell'unità di comando separata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456055491

Codice prodotto

CMC001U5200

Cod. produttore

001U5200

Produttore

CMC

Tensione nominale:

24 V

Con guida di scorrimento:

no

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con telecomando:

Alloggiamento dell'unità di comando separata:

no

Con illuminazione:

no

Superficie max. porta 9 m²