CAME SPA - CMC001FE40230 FERNI MOTORE ARTICOLATO 230V 4M ENC-IRR - 001FE40230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456009043
Codice prodotto
CMC001FE40230
Cod. produttore
001FE40230
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no


