AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSL3480W024VGA CSL3-480W/024V/GA VERSIONE CON COATING - XCSL3480W024VGA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSL3480W024VGA CSL3-480W/024V/GA VERSIONE CON COATING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 20...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963197052

Codice prodotto

CBRXCSL3480W024VGA

Cod. produttore

XCSL3480W024VGA

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

20...28 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

500...600 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...500 V

Larghezza:

80 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

170 mm

Altezza:

127 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

100 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatori switching da guida DIN per applicazioni generali in automazione e installazione. Grazie ad un rapporto qualità / prezzo particolarmente vantaggioso, sono la soluzione ideale e conveniente per impieghi in cui i carichi alimentati non richiedono forti correnti di spunto.\nSono in grado di erogare oltre il +30% della corrente nominale, per un tempo prolungato, mantenendo la tensione di uscita stabile ed assicurando l’alimentazione al sistema. Grazie a queste caratteristiche, questa serie di alimentatori consente al progettista di soddisfare le esigenze poste dalla Direttiva Macchine EN 60204-1, assicurando un intervento rapido, sicuro e selettivo delle protezioni collegate in uscita, garantendo così la continuità del servizio alle altre parti dell’impianto.\nImpieghi consigliati:\n• Applicazioni in automazione civile\n• Applicazioni generali in installazioni di impianti\nCaratteristiche principali\n• L’alto rendimento riduce il consumo di energia e la temperatura di lavoro dei componenti e consente l’impiego in quadri di piccole dimensioni e condizioni ambientali severe.\n• Riserva di potenza +20-30% della corrente nominale, garantendo sicurezza e affidabilità.\n• La tensione di uscita è regolabile ed è protetta contro l’ingresso di sovratensioni generate da carichi induttivi sulla linea\nDC, ed è dotata di doppia protezione elettronica che in caso di guasto interno evita guasti agli apparecchi alimentati.\n• La protezione da corto circuito, sovraccarico e la protezione termica evitano guasti in caso di sovraccarico prolungato con elevate temperature ambiente.\n• La costruzione assicura ottime capacità di ventilazione dei componenti interni, ingombri molto ridotti e grado di protezione IP20 da contatti accidentali sec. IEC529.\n• Comparati ad altri prodotti di potenza e costo simili, offrono prestazioni, funzioni e affidabilità superiori.\n\nversione con conformal coating