CABUR SRL - CBRWP90007 WPD06 TERMINALI 2X6,00 - WP90007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 23.3 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017963061094
Codice prodotto
CBRWP90007
Cod. produttore
WP90007
Produttore
CBR
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
23.3 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


