CABUR SRL - CBRWP30016 WP25/14 TERMINALI 2,5 - 15,2X8,2 - WP30016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8017963229050
Codice prodotto
CBRWP30016
Cod. produttore
WP30016
Produttore
CBR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
15 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


