BTICINO - BTIS2020GE SPINA 2P+T ST. FRANCO/TED ORIENT SSPAZ G - S2020GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Grigio
Confezione
12 PZ
EAN
8005543486160
Codice prodotto
BTIS2020GE
Cod. produttore
S2020GE
Produttore
BTI
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



