BTICINO - BTIK4003TL L.NOW - DEVIATORE TOUCHLESS 2M - K4003TL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di sensore - Altri
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - sì
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543741221
Codice prodotto
BTIK4003TL
Cod. produttore
K4003TL
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tipo di sensore:
Altri
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
sì
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
9011
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
5...40 °C
Numero di zone di intervento:
0
Max corrente di inserzione:
2 A
Min. corrente in transitorio:
0.5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
43 mm
Larghezza di incasso:
40 mm
Profondità di incasso:
33 mm
Lunghezza di incasso:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 mm


