BTICINO - BTIJG4382 MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO GRIGIO - JG4382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543720325
Codice prodotto
BTIJG4382
Cod. produttore
JG4382
Produttore
BTI
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.5 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
40.5 mm
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
38.5 mm






