AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIH4650 AXOLUTE - INDICATORE HOTEL DND-MUR BUS - H4650

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543502556

Codice prodotto

BTIH4650

Cod. produttore

H4650

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

230 W

Tensione nominale di esercizio:

12...230 V

Diverse fasi collegabili:

Modulo bus rimovibile:

Modulo espandibile:

Serie Axolute - indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARECAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli