AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFC80PVKIT PACK PV MEASURE WITH NETATMO - FC80PVKIT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543762363

Codice prodotto

BTIFC80PVKIT

Cod. produttore

FC80PVKIT

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Starter kit smart per gestire e monitorare il consumo e la produzione di energia solare composto da: N° 1 Gateway art. FC80GT per guida DIN, N° 1 modulo gestione carichi DIN connesso art. FC80GCS e N° 1 misuratore consumi DIN per impianto monofase art. F20T60A.