AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80BMM63 MISURA MONO FASE + TOROIDI CHIUSI 63A - F80BMM63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Convertibile

  • Potenza reattiva -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543576762

Codice prodotto

BTIF80BMM63

Cod. produttore

F80BMM63

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Convertibile

Potenza reattiva:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Classe di precisione:

0.5

Modulo EMS di misura monofase fino a 63A con bobine Rogowsky corredo. Misure dei principali dati elettrici di una rete monofase. L\'inserzione è fatta tramite bobine Rogowski chiuse