BTICINO - BTIF315PB36D2 LINEA SPACE - CENTRALINO INC 36MD2 BIAN - F315PB36D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543534076
Codice prodotto
BTIF315PB36D2
Cod. produttore
F315PB36D2
Produttore
BTI
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
493 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
496 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
105 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003



