AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWAN282H4 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp A - WAN282H4

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWAN282H4 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930975

Codice prodotto

BOSWAN282H4

Cod. produttore

WAN282H4

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 46 kWh / 47 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:33 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 0 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten. Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Iron Assist, Hemden/Blusen, Hygiene Plus, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. TouchControl-Tasten: Vorwasche, Spulen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Gro?es Display fur Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Kindersicherung. Signal am Programmende. AquaStop?: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Technische Informationen. unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.3 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm