AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTAS6504 Tassimo 1.3L 1500W 3.3bar LCD weiAŸ-schw - TAS6504

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTAS6504 Tassimo 1.3L 1500W 3.3bar LCD weiAŸ-schw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Capacità di carico Espresso - 1.3 l

  • Potenza - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 3.3 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005137169

Codice prodotto

BOSTAS6504

Cod. produttore

TAS6504

Produttore

BOS

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Capacità di carico Espresso:

1.3 l

Potenza:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

3.3 bar

Sistema di riscaldamento:

Scaldabagno istantaneo

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

no

Tensione:

220...240 V

Sistema di pulizia automatico:

Colore base:

Altri

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

Pad system:

no

Larghezza:

230 mm

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

290 mm

Profondità:

325 mm