AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKSV36VLDP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L D edelst - KSV36VLDP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKSV36VLDP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L D edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005157716

Codice prodotto

BOSKSV36VLDP

Cod. produttore

KSV36VLDP

Produttore

BOS

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

348 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

346 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

1860 mm

Larghezza:

600 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

93 kWh

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Profondità:

650 mm

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Categori di clima:

SN-T

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Sinistra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: